エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
2250g/400mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64595765
品番
EA643DA-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,320
販売価格(税別)
¥
21,200
バスケットに入れる
耐久性と耐食性に優れています
材質
ヘッド:銅、柄:ナラ材
全長(mm)
400
頭径(Φmm)
39
頭質量(g)
2250