450g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64595808 品番EA643DA-113A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,631
販売価格(税別)
4,210
材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス 全長(mm)280 頭径(Φmm)24 アズワン品番64-7906-46 頭質量(g)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする