福祉・医療施設テーブル FHOシリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700〜750 アズワン品番68-4090-42 注文コード64596056 品番FHO-0960K-IV
参考基準価格(税別)¥82,200 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は寸法・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

介護・福祉施設向けテーブルです。
車椅子に合わせて高さをH700〜H750まで50mm調整できます。高さ確認の目盛り付です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700〜750 色(天板)アイボリー 天板厚さ(mm)29 材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/木目ソフトエッジ巻 材質(脚部)スチールパイプ(Φ50.8)木目調樹脂カバー巻(Φ60)ハイアジャスター付 アズワン品番68-4090-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする