Φ 8x120mm ドリフトピン(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64596185 品番EA643DE-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,490
販売価格(税別)
5,900

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)14 全長(mm)120 先端径(Φmm)8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする