KVシリーズ アルミ標準型車いす 背折れ式 介助ブレーキ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64596485 品番 KV16-40SB
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥87,980
販売価格(税別) 非課税商品
87,980

クラシックなデザインで、上質感のある黒チェックシート。
後輪はメンテナンス不要でクッション性のあるノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)です。
背折れタイプで収納に便利です。
介助ブレーキ付きで安心です。

用途介助用 材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ) 質量(kg)11.3 高さ(mm)フットレスト:320〜380(20間隔・4段階調節) 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×980×855 座面高さ(mm)前/430、後/400 アズワン品番68-4179-63 折りたたみ寸法(mm)310×890×670 車輪サイズ(inch)キャスタ:Φ6、主輪:Φ16 座面寸法(幅×奥行)(mm)400×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする