1/2"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64596657 品番EA643FC-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,720
販売価格(税別)
85,200

防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。

仕様
〈ラチェットハンドル仕様〉
・全長:245mm
・差込角:1/2"
・材質:アルミニウム青銅
〈エクステンションバー仕様〉
・全長:200mm
・差込角:1/2"
・材質:アルミニウム青銅
〈ソケット仕様〉
・対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24・27
・外径(Φmm):24・25・26・28・30
・差込角:1/2"
・材質:アルミニウム青銅
・12ポイント
〈工具箱仕様〉
・サイズ:347×167×119(H)mm
・重量:550g
・材質:高耐衝撃性コーポリマー
・カラー:クリアー
・中皿付
・中皿の仕切板は取外し可能
セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-4)、エクステンションバー(EA643FG-42)、8mmソケット (EA643FC-8)、10mmソケット(EA643FC-10)、12mmソケット(EA643FC-12)、13mmソケット(EA643FC-13)、14mmソケット(EA643FC-14)、17mmソケット(EA643FC-17)、19mmソケット(EA643FC-19)、22mmソケット(EA643FC-22)、24mmソケット(EA643FC-24)、27mmソケット(EA643FC-27)、工具箱 アズワン品番65-2165-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする