1/2"DR/16点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64596666 品番EA643FC-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥178,200
販売価格(税別)
162,000
セット内容
〈セット内容〉:16点組
〈セット内容〉ソケット(12角):10・11・12・14・17・19・22・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル:245mm、エクステンションバー:125・250mm、T型スライドハンドル:250mm、スピーダーハンドル:400mm
材質アルミニウム青銅 ケース寸法(mm)450×365×140 差込角(sq.)1/2"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする