エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
3/4"DRx23mm ソケット(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64596709
品番
EA643FD-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,493
販売価格(税別)
¥
8,630
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
55
対辺(mm)
23
外径(Φmm)
40
差込角(inch)
3/4"