曜日別特売
TCP55-F63-63-MR1-A-G 内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP55シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64596780

内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP55シリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個最高回転速度(min-1)2200使用流体水グリコール系作動油注文コード64596780品番TCP55-F63-63-MR1-A-G
参考基準価格(税別)¥1,000,060販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
899,800

二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。

質量(kg)41.9種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体水グリコール系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2200
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする