エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
3/4"DRx41mm ソケット(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64596815
品番
EA643FD-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
65
対辺(mm)
41
外径(Φmm)
48
差込角(inch)
3/4"