サテライト
サテライトの 入浴関連
サテライトの シャワーベンチ
サテライトの バスステップ
福浴 手すりが近いバスボード FKB-11シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64597079
品番
FKB-11-BB
参考基準価格(税別)
¥18,180
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
手の届くところに手すりを
手すりの位置を20cmまで手前に調整できます。
住宅改修時の壁手すりと干渉がありません。
質量(kg)
約2
色
ブルー
寸法(cm)
74×29.5/36×厚さ3
アズワン品番
69-1217-18
取付可能幅(cm)
浴槽縁幅:45〜66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000