ドリテック
ドリテックの 入浴関連
ドリテックの 入浴用品
ドリテックの シャワー・洗髪用品
2Way スカルプブラシ MS-104シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64597131
品番
MS-104BK
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
気になる地肌にかんたんケア
ボディマッサージにも使えます
好みのかたさが選べる2種類のブラシ
持ち手側に付け替えできるキャップ付き
付属品
キャップ
材質
ABS樹脂、TPE
形状
2種類
色
ブラック
質量(g)
約87
硬さ
やわらかめ・かため
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約82×82×60(キャップを含まず)
アズワン品番
69-3020-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000