WATCH MANPO TM-360シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64597140 品番 TM-360
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、カレンダー、時刻を表示。
7日分のデータをメモリー。
雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。
メイン画面にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。
3D加速度センサー採用。
歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。
お客様ご自身で電池交換可能。

付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き) 材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン ブラック 質量(g)約38(バンド、電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 検出方式3D加速度センサー 精度時計精度:平均月差±30秒以内(常温にて)、歩数精度:±3%以内(メーカー規格の振動試験器による) 表示液晶5桁デジタル2段表示 電源(個)CR2032 リチウム電池 1 設定範囲歩幅/30〜180cm(1cm単位)、体重/30〜120kg(1kg単位)、カレンダー/2020年1月1日〜2099年12月31日、時刻/AM12:00〜PM11:59 ※12時間制(午前:A/午後:P表示) 表示内容歩数/0〜99999歩、歩行距離/0.00〜999.99km、消費カロリー/0.0〜9999.9kcaL、歩行時間/0H00M〜23H59M、カレンダー/1月1日〜12月31日、時刻/AM12:00 00〜PM11:59 59 ※12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1〜7日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて) アズワン品番69-6027-34 適合手首周(cm)約14.5〜21.5 防水3気圧防水(日常生活防水) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約43×55×14.3(バンド部は除く)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする