スズキオリジナル篠笛 童子 樹脂製 SNOシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64597201 品番SNO-02
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

本体はプラスチック製のため水洗いでき、取り扱いや保管が容易です。
どなたでも押さえやすいように工夫した手孔で、簡単に運指ができます。
八本調子は西洋音階のC調(ハ長調)にあたり他の楽器との合奏にも適しています邦楽授業の導入にも最適です。

付属品布袋 材質ABS 質量(g)58 寸法(cm)Φ1.9×40 アズワン品番69-6290-84 音色八本調子
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする