スズキオリジナル篠笛 童子 樹脂製 SNOシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64597210 品番SNO-03
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

本体はプラスチック製のため水洗いでき、取り扱いや保管が容易です。
どなたでも押さえやすいように工夫した手孔で、簡単に運指ができます。
七本調子は西洋音階のB調(ロ長調)にあたります神楽や祭囃子でよく使われる調子です。

付属品布袋 材質ABS 質量(g)62 寸法(cm)Φ2×41 アズワン品番69-6290-85 音色七本調子
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする