コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 入浴関連
コイズミ(小泉成器)の 入浴用品
コイズミ(小泉成器)の 入浴小物
PROSTAGE BLDC イオンバランスドライヤー KPD-T950シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
69-7692-07
注文コード
64597237
品番
KPD-T950K1
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
プラスとマイナスのイオンを交互に発生させるイオンバランステクノロジーの効果で静電気を抑制。
高耐久ブラシレスDCモーターを搭載し、軽量ながらもパワフルな風を実現。
色
ブラック
質量(g)
約488(集風器約22含まず)
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約187×55×203(集風器50含まず)
風量調整
3段階(HIGH・MID・LOW)
アズワン品番
69-7692-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000