エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
290mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64597454
品番
EA643HA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)
290
毛丈(mm)
28
材質(ブラシ部)
りん青銅
行数
4行
ブラシ寸法(mm)
23×115