エスコ
350mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64597463
品番
EA643HA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,855
販売価格(税別)
¥
8,050
バスケットに入れる
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)
350
毛丈(mm)
30
材質(ブラシ部)
りん青銅
行数
4行
ブラシ寸法(mm)
30×140