エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
196mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64597497
品番
EA643HA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,805
販売価格(税別)
¥
2,550
バスケットに入れる
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)
196
毛丈(mm)
13
材質(ブラシ部)
りん青銅
行数
3行
ブラシ寸法(mm)
8×38