IMD06-4850 KRUD-VIP 真空断熱材(国産) 関東冷熱工業 64597498

※画像はIMD06-4850となります

IMD06-4850 KRUD-VIP 真空断熱材(国産) 関東冷熱工業 64597498
IMD06-4850 KRUD-VIP 真空断熱材(国産) 関東冷熱工業 64597498
IMD06-4850 KRUD-VIP 真空断熱材(国産) 関東冷熱工業 64597498
IMD06-4850 KRUD-VIP 真空断熱材(国産) 関東冷熱工業 64597498

KRUD-VIP 真空断熱材(国産)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
厚さ(mm)6
長さ(mm)500
幅(mm)480
内容量1枚注文コード64597498品番IMD06-4850
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

断熱材の中では最も優れた熱伝導率の低い高性能断熱材「KRUD-VIP(真空断熱材)」です。熱伝導率が0.005(W/m・K)のため、他の断熱材(発泡ウレタン、グラスウール、発泡スチロール)よりも厚みを薄く出来ます。国内製造品(国産)です。1高断熱性能2省エネルギー3省スペース4脱フロン5分別リサイクル

用途
冷蔵庫、保冷・保温庫、各種ショーケース、冷凍・冷蔵倉庫、保冷車・クーラーボックス、住宅用建材などの断熱材用
材質ガスバリア性ラミネートフィルム、グラスウール、OPPテープ長さ(mm)500幅(mm)480厚さ(mm)6質量(g)390熱伝導率(W/mk)0.005RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※落下注意、衝撃注意、穴あけ禁止、加工禁止、使用温度外での使用…製品が膨張いたします(使用不可)。納品時にはカッターなど鋭利なもので開梱しないでください。ご使用の際は他の断熱材と同様の使用方法にてお願いいたします(面材と面材の間に挟むなど隙間や間に入れる用途です)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする