エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
200mm 2アームプーラー (ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64597549
品番
EA643HA-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,800
販売価格(税別)
¥
78,000
バスケットに入れる
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)
仕様
アーム深さ:143mm
材質
アルミニウム青銅
質量(kg)
4.6
最大径(Φmm)
200