エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
Φ 75mm ホイールブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64597558
品番
EA643HA-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,530
販売価格(税別)
¥
22,300
バスケットに入れる
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
材質
りん青銅
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
外径:75、線径:0.1、厚み:10
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10000