エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
Φ26mm/6mm軸 ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64597585
品番
EA643HA-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
バスケットに入れる
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
材質
りん青銅
軸径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
25
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
ブラシ径(Φmm)
26