※表面参考画像

IMD15-4850 KRUD-VIP 真空断熱材(国産) 関東冷熱工業 64597620 IMD15-4850 KRUD-VIP 真空断熱材(国産) 関東冷熱工業 64597620 IMD15-4850 KRUD-VIP 真空断熱材(国産) 関東冷熱工業 64597620 IMD15-4850 KRUD-VIP 真空断熱材(国産) 関東冷熱工業 64597620

KRUD-VIP 真空断熱材(国産)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64597620 品番 IMD15-4850
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

断熱材の中では最も優れた熱伝導率の低い高性能断熱材「KRUD-VIP(真空断熱材)」です。熱伝導率が0.005(W/m・K)のため、他の断熱材(発泡ウレタン、グラスウール、発泡スチロール)よりも厚みを薄く出来ます。国内製造品(国産)です。1高断熱性能2省エネルギー3省スペース4脱フロン5分別リサイクル

用途冷蔵庫、保冷・保温庫、各種ショーケース、冷凍・冷蔵倉庫、保冷車・クーラーボックス、住宅用建材などの断熱材用 材質ガスバリア性ラミネートフィルム、グラスウール、OPPテープ 長さ(mm)500 幅(mm)480 厚さ(mm)15 質量(g)815 熱伝導率(W/mk)0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※落下注意、衝撃注意、穴あけ禁止、加工禁止、使用温度外での使用…製品が膨張いたします(使用不可)。納品時にはカッターなど鋭利なもので開梱しないでください。ご使用の際は他の断熱材と同様の使用方法にてお願いいたします(面材と面材の間に挟むなど隙間や間に入れる用途です)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする