エスコ
エスコの 鎌
エスコの 小鎌
90mm/205mm 雑草取り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64597978
品番
EA650BE-51A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
用途
除草
材質
頭部:ステンレス、柄部:樹脂(PP)
寸法(mm)
全長205×幅20×高さ20
質量(g)
45
刃長(mm)
90
握り部
110
アズワン品番
64-2255-22