エスコ
エスコの 鎌
エスコの 小鎌
85mm/200mm 雑草抜き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64597987
品番
EA650BE-52A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
用途
除草
材質
頭部:ステンレス、柄部:樹脂(PP)
寸法(mm)
全長200×幅70×高さ15
質量(g)
50
刃長(mm)
85
握り部
110
アズワン品番
64-2255-23