耐熱ガラス透過ドリッパーオリーブウッド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量1-4杯用 注文コード64598076 品番VDGR-02-OV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

オリーブウッドを組み合わせた耐熱ガラス製ドリッパー。
珈琲粉の層が深くなる「円すい形」を採用し、しっかり旨みを抽出。
大きなひとつ穴なので、注湯の速度で素早く注げばスッキリと、ゆっくり注げばコク深く味が変えられます。
木部材は、自然の木目が変化に富んで美しく、表面が滑らかで手に馴染みやすい天然木(オリーブウッド)を使用しています。

仕様ガラス本体のみ食器洗浄乾燥機使用可 材質本体ガラス/耐熱ガラス ホルダー/オリーブウッド 内側ホルダー/シリコーンゴム 寸法(mm)120×120×95 オリーブウッド 容量1-4杯用 質量(g)320 タイプ1-4杯用 温度(℃)ガラス:耐熱・耐冷温度差120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする