V60 メタルドリッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64598110 品番VDMR-02-HSV
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

珈琲粉の層が深くなるステンレス製「円すい形」コーヒードリッパー。
V60コーヒードリッパー用の特別なにメタルデザインシリーズ。
軽くて丈夫なステンレス製金属ドリッパーは、熱伝導性が良く、お湯をかけてドリッパーを温めるという手間が省け、迅速な抽出が可能です。
耐久性に優れ、アウトドアでもドリップコーヒーを愉しめます。
クールでしっかりした材質が、こだわり派にオススメしたい逸品。

仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質本体/ステンレス ホルダー/シリコーンゴム 寸法(mm)145×120×90 ヘアラインシルバー 容量1-4杯用 質量(g)140 タイプ1-4杯用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする