HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
HARIOの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
V60 透過ドリッパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64598234
品番
VDR-03-T
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
珈琲粉の層が深くなる「円すい形」コーヒードリッパー。
V型円すい形のペーパーフィルターは、珈琲粉の層が深く、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので豆の旨味をしっかりと抽出できます。
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
材質
本体/AS樹脂
寸法(mm)
157×137×122
色
クリア
容量
1-6杯用
質量(g)
145
タイプ
1-6杯用
温度(℃)
AS樹脂:耐熱温度90