曜日別特売
VDCR-01-W V60 透過ドリッパー セラミックW HARIO 64598259

V60 透過ドリッパー セラミックW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量1-2杯用
内容量1個注文コード64598259品番VDCR-01-W
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

珈琲粉の層が深くなるセラミック製「円すい形」コーヒードリッパー。
珈琲粉の層が深くなる「円すい形」を採用し、しっかり旨みを抽出。
大きなひとつ穴なので、注湯の速度で素早く注げばスッキリと、ゆっくり注げばコク深く味が変えられます。
素材は、400年の歴史を誇る日本の有田焼きを使用し、1つ1つ職人の手作りとなっています。
日本の焼き物技術とV60の機能美を共にお愉しみください。

仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可材質本体/磁器寸法(mm)119×100×82ホワイト容量1-2杯用質量(g)280タイプ1-2杯用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする