エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
421x361x78mm/外寸 パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64598276
品番
EA661AC-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
仕様
トレー:20個
付属トレー:EA661AB-51×15、EA661AB-54×5
材質
ポリカーボネート
アズワン品番
64-2214-97
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×361×78