V60 透過ドリッパー セラミックW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64598277 品番 VDCR-02-W
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

珈琲粉の層が深くなるセラミック製「円すい形」コーヒードリッパー。
珈琲粉の層が深くなる「円すい形」を採用し、しっかり旨みを抽出。
大きなひとつ穴なので、注湯の速度で素早く注げばスッキリと、ゆっくり注げばコク深く味が変えられます。
素材は、400年の歴史を誇る日本の有田焼きを使用し、1つ1つ職人の手作りとなっています。
日本の焼き物技術とV60の機能美を共にお愉しみください。

仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可 材質本体/磁器 寸法(mm)140×120×102 ホワイト 容量1-4杯用 質量(g)370 タイプ1-4杯用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする