ペガサスドリッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64598390 品番 PED-02-T
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

HARIOの台形ドリッパー ペガサスシリーズ。
初めてでもやさしく・美味しく。コーヒードリップを始めたい方にお勧めのペガサスシリーズのドリッパーです。
ハンドドリップ初心者にむけた、台形+小さな二つ穴とスパイラルリブのコーヒ―ドリッパーです。
コーヒー粉の計量も簡易にできるよう、ドリッパーにメモリを設定。
スパイラルリブと小さな二つ穴の仕様にして、コーヒーが膨らみやすく味の再現性を高めました。
さらに、マイボトルにドリッパーをのせてドリップできるように考慮した形状や、
コーヒーの出来上がりの量が一目でわかる穴をつけ、コーヒービギナーや生活に寄り添った工夫をほどこしました。

仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質AS樹脂 寸法(mm)126×111×87 クリア 容量2-4杯用 質量(g)80 タイプ2-4杯用 温度(℃)耐熱耐冷100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする