V60 レンジサーバー クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64598478 品番 XGSR-36-TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カフェで使用されている、ポット・フタとともに耐熱ガラス製のサーバー。
ポット・フタとともに耐熱ガラス製のサーバーです。フタにはシリコンパッキン付きの安心設計です。
V60シリーズのサーバーとして、フタの上にV60ドリッパー(VD-01、02、03)がのせられるデザインです。
フタをしたまま電子レンジ使用可能です。

仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可 材質本体・フタ/耐熱ガラス フタパッキン/シリコーンゴム 寸法(mm)130×107×99 透明ブラック 容量(mL)360 質量(g)230 タイプ360mL・01(1-3杯用) 温度(℃)ガラス:耐熱・耐冷温度差120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする