HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
HARIOの コーヒーフィルター
マイカフェドリップフィルター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(1袋×22枚)
注文コード
64598575
品番
MDF-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
円錐形の使いきりドリップフィルター。
ご家庭やオフィス、アウトドアで便利な使い切りタイプ・1杯抽出用コーヒードリップフィルター。
世界で評価されているV60でも採用している円すい形フィルターです。
材質
ペーパー
寸法(mm)
120×155×20
容量
1杯用
質量(g)
100
タイプ
1杯用