V60用ペーパーフィルター みさらし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1箱×40枚) 注文コード64598618 品番VCF-02-40M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

V60シリーズペーパーフィルター。
円錐型なので珈琲の層が厚くなり、しっかりとした味わいの珈琲が楽しめます。
100枚入りの箱はペーパースタンドとしてもお使いいただけます。
材質:パルプ100%みさらし

材質天然パルプ100%みさらし 寸法(mm)130×30×135 ブラウン 容量1-4杯用 質量(g)70 タイプ1-4杯用
注意
※このペーパーはHARIO V60透過ドリッパー用のペーパーフィルターです。ドリッパーのサイズとペーパーのサイズをご確認のうえご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64598618 VCF-02-40M 01659132 VCF-02-40M V60用 ペーパーフィルター(箱入) HARIO V60用 ペーパーフィルター(箱入) HARIO 1箱(40枚) 209 税込230 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする