EA682C-140A 137mm ラジオペンチ エスコ 64598635 EA682C-140A 137mm ラジオペンチ エスコ 64598635 EA682C-140A 137mm ラジオペンチ エスコ 64598635 EA682C-140A 137mm ラジオペンチ エスコ 64598635

137mm ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64598635 品番EA682C-140A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060

錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です

仕様ジョー部厚さ:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)137 質量(g)95 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする