V60用ペーパーフィルター みさらし

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1箱×100枚) 注文コード64598697 品番VCF-01-100MK
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

V60シリーズペーパーフィルター。
円錐型なので珈琲の層が厚くなり、しっかりとした味わいの珈琲が楽しめます。
100枚入りの箱はペーパースタンドとしてもお使いいただけます。
材質:パルプ100%みさらし

材質天然パルプ100%みさらし 寸法(mm)123×71×118 ブラウン 容量1-2杯用 質量(g)100 タイプ1-2杯用
注意
※このペーパーはHARIO V60透過ドリッパー用のペーパーフィルターです。ドリッパーのサイズとペーパーのサイズをご確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする