V60用ペーパーフィルター みさらし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1袋×100枚) 注文コード64598715 品番VCF-01-100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

V60シリーズペーパーフィルター。
円錐型なので珈琲の層が厚くなり、しっかりとした味わいの珈琲が楽しめます。
100枚入りの箱はペーパースタンドとしてもお使いいただけます。
材質:パルプ100%みさらし

材質天然パルプ100%みさらし 寸法(mm)180×210×53 ブラウン 容量1-2杯用 質量(g)90 タイプ1-2杯用
注意
※このペーパーはHARIO V60透過ドリッパー用のペーパーフィルターです。ドリッパーのサイズとペーパーのサイズをご確認のうえご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64598715 VCF-01-100M 01659175 VCF-01-100M V60用 ペーパーフィルター(袋入) HARIO V60用 ペーパーフィルター(袋入) HARIO 1袋(100枚) 289 税込318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする