HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
HARIOの コーヒーフィルター
ペガサスコーヒーペーパーフィルター 100枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(1袋×100枚)
注文コード
64598846
品番
PEF-01-100W
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ペガサスドリッパーに合わせた台形ペーパー。
コーヒードリップを始めたい方にお勧めのペガサスシリーズのペーパーフィルターです
材質
紙
寸法(mm)
230×130×35
色
ホワイト
容量
1-2杯用
質量(g)
75
タイプ
1-2杯用
注意
※このペーパーはペガサスドリッパー用のペーパーフィルターです。ドリッパーのサイズとペーパーのサイズをご確認のうえご使用ください。