HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
HARIOの コーヒーフィルター
ペガサスコーヒーペーパーフィルター 100枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(1袋×100枚)
注文コード
64598864
品番
PEF-02-100M
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ペガサスドリッパーに合わせた台形ペーパー。
コーヒードリップを始めたい方にお勧めのペガサスシリーズのペーパーフィルターです
材質
紙
寸法(mm)
240×155×35
色
ブラウン
容量
2-4杯用
質量(g)
110
タイプ
2-4杯用
注意
※このペーパーはペガサスドリッパー用のペーパーフィルターです。ドリッパーのサイズとペーパーのサイズをご確認のうえご使用ください。