HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
HARIOの コーヒーフィルター
ペガサスコーヒーペーパーフィルター 100枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(1袋×100枚)
注文コード
64598907
品番
PEF-03-100M
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ペガサスドリッパーに合わせた台形ペーパー。
コーヒードリップを始めたい方にお勧めのペガサスシリーズのペーパーフィルターです
材質
紙
寸法(mm)
280×170×35
色
ブラウン
容量
4-7杯用
質量(g)
171
タイプ
4-7杯用
注意
※このペーパーはペガサスドリッパー用のペーパーフィルターです。ドリッパーのサイズとペーパーのサイズをご確認のうえご使用ください。