HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
HARIOの コーヒーフィルター
ペガサスコーヒーペーパーフィルター 100枚
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(1袋×100枚)
タイプ
4-7杯用
注文コード
64598925
品番
PEF-03-100W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ペガサスドリッパーに合わせた台形ペーパー。
コーヒードリップを始めたい方にお勧めのペガサスシリーズのペーパーフィルターです
材質
紙
寸法(mm)
280×170×35
色
ホワイト
容量
4-7杯用
質量(g)
171
タイプ
4-7杯用
注意
※このペーパーはペガサスドリッパー用のペーパーフィルターです。ドリッパーのサイズとペーパーのサイズをご確認のうえご使用ください。