1/4"DR ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64599019 品番EA687AC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,876
販売価格(税別)
7,160
セット内容
ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
ディープソケット(6角):8・10・11・12・13mm
ラチェットハンドル:143mm
ドライバーハンドル:150mm
エクステンションバー:50・100・150mm
T型スライドハンドル:100mm
ユニバーサルジョイント:35mm
ビットアダプター:六角対辺1/4”
(+)ビット:#1・#3
(-)ビット:4・5・6mm
Hexビット:3・4・5・6mm
仕様ドライバーハンドル:150mm 差込角(inch)1/4 アズワン品番65-2166-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする