質量(g)約244
使用温度範囲(℃)-20〜+60
温度範囲(℃)充電時:0〜+45
定格電圧(V)7.2(電池端子)
消費電流(mA)500以下(定格受信時)
通信方式単信(プレストーク)
消費電流(A)1.8/1.1/0.8以下(5W/2W/1W送信時)
送信出力5W/2W/1W切替式(偏差: +20%、-50%以内 / アンテナインピーダンス:50Ω)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
送受信周波数(MHz)351MHz帯 3R/3Tデジタル簡易無線 82ch (3S/3U用上空15CHは受信のみ可能)
受信感度- 5 dBμ VEMF以下(BER 1 %)
変調方式4値FSK
電波型式F1C F1D F1E F1F
低周波出力700mW以上(10%歪 時)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)55.8×95.8×32.5