質量(g)約104(ベルトクリップ・電池除く本体)、約128 (単三形アルカリ乾電池含む)
種類特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1)
チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く)
アンテナサイズ(mm)164
消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22
通信方式単信・半複信
周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線
送信出力10 (1mW切り替え可)
充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6
アンテナロングアンテナ
受信方式ダイレクト・コンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
接地マイナス接地
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。
音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω)
動作温度範囲(℃)使用時:-10〜+50、充電時:0〜+40
電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)