【ホテルタイプ】Nカラーミニバスタオル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64599835 品番 ZG-600241AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ホテルで使用されているような風合いのタオルをご家庭、オフィスなど様々な場所で使いやすいように仕上げました。コンパクトサイズでかさばらず1枚で全身をしっかり拭き上げ出来ます。お子様用としても便利。ホテルタイプ フィールカラーコンパクトバスタオルの後継品です。

材質綿100% アーモンドピンク 入数(枚)1 寸法(cm)50×100 質量(g/枚)187
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする