用途中心
付属品試験成績書、取扱説明書
材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)約123
測定範囲(℃)-40〜250
コード長さ(m)約0.7
精度(℃)-40.0 〜 -10.0 : ±1.5、- 9.9 〜 105.0 : ±0.5、105.1 〜 150.0 : ±0.7、150.1 〜 199.9 : ±1.0、200.0 〜 250.0 : ±1.5
センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120
温度センサーサーミスタ
アズワン品番64-2255-68
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時