デジタルマルチメーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64600069 品番EA707A-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,100
販売価格(税別)
21,000
直流電圧(V)6/60/600V、周波数特性: 40 Hz〜1 kHz、基本確度 40 - 500 Hz : ±1.0 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流、クレストファクタ3以下) 交流電圧(V)600m/6/60/600V、基本確度: ±0.5 % rdg. ±5 dgt. 抵抗(Ω)600/6k/60k/6M/60MΩ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±5 dgt. 質量(g)190 電源単4電池×1本(付属) 付属品テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1 寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H) 使用温度範囲(℃)-10〜+65 表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ 表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05〜5回/s、 周波数: 1〜2回/s) 検出電圧(V)(50/60Hz)AC80〜AC600 静電容量(μF)1μ/10μ/100μ/1m/10mF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする