【ホテルタイプ】Nカラーバスタオル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64600088 品番 ZG-920241AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088

ホテルで使用されているような風合いのタオルをご家庭、オフィスなど様々な場所で使いやすいように仕上げました。しっかりとした風合いでボリュームタイプです。ホテルタイプ フィールカラーバスタオルの後継品です。

材質綿100% アーモンドピンク 入数(枚)1 寸法(cm)60×120 質量(g/枚)287
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする